Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante VKP® TRIO
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 16
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 1
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante VKP® TRIO

Nastro sigillante per giunti per sigillare ed isolare simultaneamente l'interno e l'esterno dei giunti di porte e finestre. Garantisce una compensazione sicura delle irregolarità all'interno del campo d'impiego ed è indipendente dagli agenti atmosferici.

  • Colore: Nero
  • Base chimica: Schiuma poliuretanica impregnata
  • Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (descrizione): Interno più impermeabile dell'esterno
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 25 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -30 a 80 °C
  • Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione): 600 Pa / in conformità a ASTM 18542-BG1
  • Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: B1 - Bassa infiammabilità / conforme a DIN 4102, in conformità al permesso di costruzione Z-56.212-3607
  • Classe di sollecitazione: MF1
  • Resistenza ai raggi UV: Sì, con compressione resistente alla pioggia battente e agli agenti atmosferici
  • Conducibilità termica λ: 0.048 W/(m*K)
  • Condizioni per conducibilità termica λ: conforme alla norma DIN 52612
  • Gamma di applicazioni: Tenuta
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi / a 20°C
  • Sostenibilità: Basse emissioni/basso inquinamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.