Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante VKP® BASIC
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 1
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 2
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 3
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante VKP® BASIC

Nastro sigillante resistente all'acqua precompresso, categoria BG2, con resistenza testata alla pioggia battente fino a 300 Pascal.

  • Colore: Nero

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Base chimica Larghezza Resistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fuga Lunghezza rotolo Numero UI
Prezzo/UI
0875115004
Schiuma poliuretanica fine a celle aperte 15 mm 2-4 mm 12,5 m
20 pz.
0875115006
Schiuma poliuretanica fine a celle aperte 15 mm 3-6 mm 10 m
20 pz.
0875115008
Schiuma poliuretanica fine a celle aperte 15 mm 4-8 mm 8 m
20 pz.
0875115010
Schiuma poliuretanica fine a celle aperte 15 mm 6-10 mm 5,6 m
20 pz.
0875120014
Schiuma poliuretanica fine a celle aperte 20 mm 8-14 mm 4,3 m
15 pz.
0875120018
Schiuma poliuretanica fine a celle aperte 20 mm 12-20 mm 6,5 m
15 pz.
0875110004
Schiuma poliuretanica fine a celle aperte 10 mm 2-4 mm 12,5 m
30 pz.
0875125014
25 mm 8-14 mm 4,3 m
12 pz.
0875120005
30 mm 6-10 mm 5,6 m
10 pz.
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
Qualità del nastro testata in conformità alla norma DIN 18542-BG2


  • Utilizzabile fino ad un'altezza di 20 m

  • Elevato livello di sicurezza grazie all'esecuzione di tutti i parametri di test BG2


Oltre a BG2: resistenza diretta testata contro gli agenti atmosferici e contro i raggi UV


  • Maggiore sicurezza e maggiore gamma di applicazioni grazie agli ulteriori test eseguiti

  • Per evitare difetti e costose rilavorazioni


Elevata tolleranza del nastro


  • Il nastro sigilla in modo affidabile anche con le tolleranze dei giunti

  • Risparmi sui costi grazie all'uso di poche dimensioni dei nastri


Risparmio di tempo nell'applicazione


  • Il pre-trattamento con primer non è necessario

  • Non servono altri utensili


Pre-compresso e autoadesivo


Il nastro sigillante autoadesivo precompresso VKP Basic sigilla i giunti in modo affidabile e duraturo in una sola fase di lavorazione.


Dopo l'applicazione, il nastro sigillante sviluppa una resistenza che preme con forza contro i bordi dei giunti e compensa le zone non uniformi.


Dopo un certo periodo dall'installazione, il lato non adesivo del nastro
sviluppa un leggero ancoraggio al materiale sul lato dell'espansione.

Indicazione

Selezionare le giuste dimensioni del nastro:


1. Selezionare il nastro con le caratteristiche d'impiego compatibili con la larghezza del giunto da sigillare


2. Selezionare le giuste dimensioni del nastro


3. Selezionare il numero articolo secondo il colore del nastro


4. Definire la quantità di rotoli



La velocità di espansione di VKP Basic dipende dalla temperatura. I tempi di espansione non sono soggetti ad alcuna specifica e si basano solo su valori empirici. Questi dipendono dal tempo di stoccaggio e dalla temperatura ambientale. Vale quanto segue: Più lungo è lo stoccaggio e più bassa è la temperatura, più lenta avviene l’espansione.


Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature.



** Solo per installazioni resistenti alla pioggia battente.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.