Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di fissaggio con membrana traspirante EURADOP®
Nastro biadesivo per il fissaggio permanente, per uso in interni ed esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nastro di montaggio biadesivo
Incollaggio semplice e rapido
Prodotto testato per la tenuta all'aria e la resistenza all'invecchiamento
- Massima affidabilità per il Blower Door Test (tenuta ermetica dell'edificio)
- Protezione contro la formazione di umidità e muffa nell'isolamento
Versatile
Aderisce alla maggior parte dei supporti standard da costruzione, ottimo anche per impieghi all'esterno
Senza solventi
ENeV
Stabilità e resistenza all’invecchiamento ed all’umidità certificate dall’Università di Kassel – Germania
Prove di tenuta con - EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus dell'Istituto Fraunhofer per la fisica tecnica applicata sito a Stoccarda in conformità alle norme DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114
Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si depositi acqua stagnante nelle aree incollate. Non sottoporre il nastro adesivo a una tensione permanente.
Prove di tenuta con - EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus dell'Istituto Fraunhofer per la fisica tecnica applicata sito a Stoccarda in conformità alle norme DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Fissaggio permanente di teli da sottotetto, freni e barriere al vapore. Adatto per sigillare ed incollare ermeticamente sovrapposizioni di teli o per fissarli su supporti metallici fissi. Adatto per uso in ambienti interni ed esterni (resistenza ai raggi UV: 8 settimane).
EURADOP è ideale per incollare freni al vapore WÜTOP, barriere al vapore WÜTOP e teli da sottotetto WÜTOP ed è stato testato su questi materiali. Per questo motivo, per ottenere risultati ottimali con il sistema di sigillatura Würth, si consiglia di utilizzare i teli WÜTOP.
Applicare EURADOP sul profilo metallico o sul telo sottostante. Il nastro viene strappato a mano o tagliato con un coltello. Sovrapporre il telo e rimuovere la pellicola di protezione. Premendo sul telo si crea un incollaggio stabile e permanente. Assicurare un'adeguata pressione per fare aderire perfettamente il nastro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.