Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di fissaggio con membrana traspirante EURADOP®
Nastro biadesivo per il fissaggio permanente, per uso in interni ed esterni
- Materiale di supporto: PES con retina
- Base adesiva: Acrilato modificato
- Colore: Trasparente
- Larghezza: 19 mm
- Lunghezza rotolo: 50 m
- Numero per pallet: 756 PZ
- Spessore: 0,2 mm
- Resistenza temperatura min: -40 °C
- Resistenza temperatura max: 90 °C
- Temperatura di lavorazione min: 0 °C
- Temperatura di lavorazione max: 50 °C
- Resistenza ai raggi UV: 8 settimane
- Senza solventi: Sì
- Resilienza completa: 6 h
- Tempo di stoccaggio da produzione: 0 Mesi
- Condizioni stoccaggio dalla produzione: in confezione originale chiusa a una temperatura compresa tra + 5 °C e + 23 °C e tra il 50% e il 60% di umidità
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nastro di montaggio biadesivo
Incollaggio semplice e rapido
Prodotto testato per la tenuta all'aria e la resistenza all'invecchiamento
- Massima affidabilità per il Blower Door Test (tenuta ermetica dell'edificio)
- Protezione contro la formazione di umidità e muffa nell'isolamento
Versatile
Aderisce alla maggior parte dei supporti standard da costruzione, ottimo anche per impieghi all'esterno
Senza solventi
ENeV
Stabilità e resistenza all’invecchiamento ed all’umidità certificate dall’Università di Kassel – Germania
Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si depositi acqua stagnante nelle aree incollate. Non sottoporre il nastro adesivo a una tensione permanente.
Prove di tenuta con - EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus dell'Istituto Fraunhofer per la fisica tecnica applicata sito a Stoccarda in conformità alle norme DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Fissaggio permanente di teli da sottotetto, freni e barriere al vapore. Adatto per sigillare ed incollare ermeticamente sovrapposizioni di teli o per fissarli su supporti metallici fissi. Adatto per uso in ambienti interni ed esterni (resistenza ai raggi UV: 8 settimane).
EURADOP è ideale per incollare freni al vapore WÜTOP, barriere al vapore WÜTOP e teli da sottotetto WÜTOP ed è stato testato su questi materiali. Per questo motivo, per ottenere risultati ottimali con il sistema di sigillatura Würth, si consiglia di utilizzare i teli WÜTOP.
Applicare EURADOP sul profilo metallico o sul telo sottostante. Il nastro viene strappato a mano o tagliato con un coltello. Sovrapporre il telo e rimuovere la pellicola di protezione. Premendo sul telo si crea un incollaggio stabile e permanente. Assicurare un'adeguata pressione per fare aderire perfettamente il nastro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.