Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® DUS
Nastro adesivo speciale per l'incollaggio permanente a prova di vento e di rugiada di teli da sottotetto. Con una resistenza ai raggi UV di 8 settimane, è particolarmente adatto all'uso esterno.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il rivestimento in tessuto non-tessuto protegge dagli agenti atmosferici
Ideale per l'uso in ambienti esterni
Materiale di supporto in membrana permeabile al vapore
Massima protezione contro la formazione di acqua di condensa
Eccellente aderenza iniziale e permanente
Garantisce un fissaggio ermetico permanente
Perfetta integrazione con il telo sottotetto
Riparazioni e giunture invisibili
Direttiva tedesca sul risparmio energetico (EnEV)
Eurasol® DUS è ideale per incollare teli da sottotetto Wütop® ed è stato testato su questi materiali. Per questo motivo, per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare i teli da sottotetto Wütop®.
Si prega di osservare le nostre condizioni di garanzia relative all'edilizia.
Direttiva tedesca sul risparmio energetico (EnEV)
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Incollaggio permanente dei teli da sottotetto. Incollaggio dei sormonti dei teli da sottotetto, delle interruzioni e delle aperture presenti sul tetto. Ideale per uso in ambienti esterni (resiste ai raggi UV per 8 settimane).
Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si depositi acqua stagnante nelle aree incollate. Non sottoporre il nastro adesivo a una tensione permanente.
Applicare Eurasol® DUS sul sormonto rimuovendo solo pochi centimetri di pellicola protettiva. Asportare progressivamente la pellicola protettiva, far aderire il nastro adesivo sull'intera lunghezza del giunto premendolo bene. Applicare una pressione adeguata. Dopo aver fatto aderire il nastro adesivo, tagliarlo con un coltello.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.