Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® MAX
Nastro particolarmente adesivo, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici per l'incollaggio ermetico e antivento di membrane e teli di protezione da sottotetto, barriere e freni al vapore e membrane per facciate.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Resistenza estremamente elevata ai raggi UV e agli agenti atmosferici grazie alla speciale pellicola nera
- Massima protezione contro pioggia e vento, soprattutto nell'incollaggio in ambienti esterni
- Protezione permanente contro danni agli edifici e perdite di energia nell'isolamento
- L'incollaggio resiste agli agenti atmosferici in ambienti esterni fino a 12 mesi
Dotato di una pellicola adesiva particolarmente robusta e di alta qualità
- Elevata aderenza su una vasta gamma di supporti
- Massima sicurezza nei test di tenuta ermetica degli edifici (blower door test)
- Fissaggio sicuro anche a basse temperature fino a -10 °C
Materiale di supporto estremamente flessibile in direzione trasversale
Si adatta perfettamente agli elementi passanti.
Riparazioni e giunzioni praticamente invisibili su teli da sottotetto neri
Privo di solventi
Direttiva tedesca sul risparmio energetico (EnEV)
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Eurasol Max è ideale per incollare teli da sottotetto WÜTOP, barriere al vapore WÜTOP e freni al vapore WÜTOP ed è stato testato su questi materiali. Di conseguenza, si consiglia l’utilizzo di queste membrane WÜTOP.
EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Impiego su teli da sottotetto:
Incollaggio permanente di teli da sottotetto, di freni e barriere al vapore e di teli per facciate. Incollaggio dei sormonti dei teli da sottotetto, delle interruzioni e delle aperture presenti sul tetto. Riparazione di danni alle membrane di sottocopertura e alle pellicole protettive per tetto.
Impiego sui pannelli:
In abbinamento con Eurasol HaftPlus per l’incollaggio delle giunzioni di pannelli in truciolare. Incollaggio a tenuta ermetica di giunzioni di pannelli OSB. Per l'uso in ambienti esterni e interni.
Nell'incollaggio di pannelli di rivestimento (giunti), la larghezza del nastro deve essere di almeno 100 mm, in conformità alla scheda tecnica della ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti).
Applicare Eurasol Max sul sormonto rimuovendo solo pochi centimetri di di pellicola protettiva. Asportare progressivamente la di pellicola protettiva premendo, contemporaneamente, per fare aderire il nastro adesivo sull’intera lunghezza del giunto. Applicare una pressione adeguata. Dopo aver fatto aderire il nastro adesivo, tagliarlo con un coltello. Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si depositi acqua stagnante nelle aree incollate. Non sottoporre il nastro adesivo a una tensione permanente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.