Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante adesivo EURASOL® P
Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>® </SUP>P - 1
Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>® </SUP>P - 2
Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>® </SUP>P - 3
Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>® </SUP>P - 4
Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>® </SUP>P - 5
Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>® </SUP>P - 6
Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>® </SUP>P - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante adesivo EURASOL® P

Nastro adesivo di alta qualità a base di carta per l'uso in interni per l’incollaggio permanente a tenuta d'aria. Protegge contro la formazione di umidità e muffa nell'isolamento. Ideale per l'edilizia ecosostenibile.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Resistenza all'invecchiamento testata


  • Garantisce un fissaggio ermetico permanente

  • Massima sicurezza nei test di tenuta ermetica degli edifici (blower door test)

  • Protezione contro la formazione di umidità e muffa nell'isolamento


Materiale di supporto realizzato in carta speciale


  • Nastro facilmente strappabile a mano

  • Ideale per l'edilizia ecosostenibile


Privo di solventi



I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Prova di prestazioni
  • Stabilità e resistenza all'invecchiamento e all'umidità certificate dall'Università di Kassel - Germania.

  • Prova di tenuta dell'Istituto di Fisica Edile Fraunhofer di Stoccarda in conformità alle norme DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114


EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.

Indicazione
  • Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si verifichi la formazione di acqua stagnante nelle aree incollate.

  • Si prega di osservare le nostre condizioni di garanzia relative all'edilizia.

  • Il prodotto è adatto solo per l'uso in interni.
Area di applicazione
  • Stabilità e resistenza all'invecchiamento e all'umidità certificate dall'Università di Kassel - Germania.

  • Prova di tenuta dell'Istituto di Fisica Edile Fraunhofer di Stoccarda in conformità alle norme DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114


EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.