Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® Quick
Nastro adesivo molto resistente senza pellicola protettiva per un fissaggio a tenuta ermetica/antivento in ambienti esterni e interni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nastro adesivo con rivestimento speciale senza pellicola protettiva
- Risparmio di tempo, perché non occorre asportare la pellicola protettiva con possibili strappi della stessa
- Riduzione dei rifiuti in cantiere, miglioramento della sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale
Estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Massima protezione contro pioggia e vento, soprattutto nell'incollaggio in ambienti esterni
- Protezione permanente contro danni all'edificio e perdite di energia nell'isolamento
Adesivo particolarmente resistente e di alta qualità
- Elevata aderenza su una vasta gamma di supporti
- Massima sicurezza per il Blower Door Test (tenuta ermetica dell'edificio)
- Fissaggio sicuro anche a basse temperature fino a -10°C
- Si strappa a mano
Senza solventi
Eurasol Quick è ideale per incollare teli da sottotetto WÜTOP, barriere al vapore WÜTOP e freni al vapore WÜTOP ed è stato testato su questi materiali. Pertanto consigliamo l’utilizzo di questi prodotti.
EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Creazione di uno strato ermetico permanente sul lato interno secondo la norma DIN 4108-7 e realizzazione di un manto a regola d’arte in classe 3-6 secondo le norme tedesche ZVDH
Impiego su teli da sottotetto:
- Incollaggio permanente di teli da sottotetto, di freni e barriere al vapore e di teli per facciate. (non consigliato per le facciate parzialmente aperte a causa della stampa)
- Incollaggio dei sormonti di queste membrane. Riparazioni di danni sulle membrane traspiranti.
- Per i lavori di incollaggio in ambienti interni, si consiglia Eurasol, articolo n. 0992 700 050. Per i lavori in ambienti esterni, l'incollaggio deve essere eseguito con Eurasol Max, articolo n. 0992 710 160 o Eurasol Thermo HT, articolo n. 0992 720 060.
Impiego sui pannelli:
Incollaggio a tenuta ermetica di giunzioni di pannelli OSB. Per l'uso in ambienti esterni e interni.
Applicare Eurasol Quick sulla zona di sormonto esercitando una pressione sufficiente.
Dopo aver fatto aderire il nastro adesivo, tagliarlo con un coltello o strapparlo a mano. Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si verifichi la formazione di acqua stagnante nelle aree incollate. Non sottoporre il nastro adesivo a una tensione permanente. Il nastro non si attacca a se stesso. L'incollaggio dei giunti a T deve essere effettuato come specificato nella scheda tecnica. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.