Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante adesivo EURASOL® PLUS
Speciale nastro adesivo per l'incollaggio su angoli e bordi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Resistenza all'invecchiamento testata
- Massima sicurezza nei test di tenuta ermetica degli edifici (blower door test)
- Protezione contro la formazione di umidità e muffa nell'isolamento
Eccellente aderenza iniziale e permanente
Applicazione rapida, facile e sicura
Materiale di supporto flessibile
Si adatta perfettamente agli elementi passanti.
Pellicola di protezione tagliata al centro
Incollaggio pratico e veloce su bordi e angoli
Privo di solventi
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Il supporto deve essere asciutto e privo di grasso, trucioli e polvere. Assicurarsi che non si verifichi la formazione di acqua stagnante nelle aree incollate.
- Stabilità e resistenza all’invecchiamento ed all’umidità certificate dall’Università di Kassel – Germania
- Prova di tenuta dell’Istituto di Fisica Edile Fraunhofer di Stoccarda in conformità delle norme DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114
- GEG
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Adatto per uso in ambienti interni ed esterni (resistenza ai raggi UV: 3 mesi)
- Fissaggio permanente di teli da sottotetto, freni e barriere al vapore.
- Pratico incollaggio di teli da sottotetto su angoli e bordi ad es. su legno (contenuto di umidità del legno < 20%), metallo e materiali plastici duri
EURASOL Plus è ideale per incollare freni al vapore Wütop in PP, barriere al vapore Wütop e teli da sottotetto Wütop ed è stato testato su questi materiali. Per questo motivo, per ottenere risultati ottimali con il sistema di sigillatura Würth, si consiglia di utilizzare i teli Wütop.
Piegare EURASOL Plus a metà ed asportare per pochi centimetri una metà della pellicola protettiva. Quindi, attaccare il nastro su un lato dell'angolo. Asportare la pellicola protettiva e premere la metà del nastro adesivo per incollarlo su tutta la lunghezza. Asportare poi l'altra metà della pellicola protettiva e premere il nastro per farlo aderire. Applicare una pressione adeguata. Dopo aver fatto aderire il nastro adesivo, tagliarlo con un coltello.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.