Nastro barriera al vapore per uso professionale
Il nastro barriera al vapore è un tipo di nastro sigillante utilizzato nella posa dei pavimenti e di impianti di aerazione e di climatizzazione. Sul nostro store online proponiamo due tipologie di isolante con barriera al vapore, che offrono al professionista una gamma adeguata di prodotti da utilizzare nella posa di pavimenti, sottopavimenti, celle refrigeranti e impianti di climatizzazione. La scelta dell’una o dell’altra tipologia dipende dalle esigenze del professionista e dal tipo di pavimentazione che si trova a dover posare. Il nastro adesivo in alluminio con retina di rinforzo in fibra di vetro è largo 50 mm; è costituito da una foglia di alluminio, con adesivo acrilico. Offre un’ottima resistenza al caldo, al freddo e all’umidità; si utilizza soprattutto nel settore della refrigerazione, negli impianti di climatizzazione, per l’isolamento termico e l’aerazione. Lo proponiamo ai nostri clienti in confezioni singole, contenenti rotoli da 50 m. Il nastro adesivo per barriera vapore è invece adatto all’utilizzo come fissante per pannelli di protezione del pavimento; è di colore trasparente, largo 150 mm ed è disponibile in rotoli da 150 m, in confezione singola. Tutti i prodotti che proponiamo sul nostro store sono progettati e realizzati per uso professionale, garantiscono quindi una perfetta applicazione e un risultato che possa durare nel tempo. Chiaramente sta al professionista la scelta del prodotto idoneo all’utilizzo nello specifico campo cui si dedica. Prima di utilizzare un qualsiasi prodotto è quindi importante valutare se sia o meno adatto all’impiego per cui lo si desidera acquistare. Ricordiamo anche che in taluni ambiti è necessario utilizzare sistemi di fissaggio e nastri adesivi che risultino conformi a precise normative. Anche per tale motivo è importante che il professionista scelga con attenzione il nastro adesivo per barriera al vapore da utilizzare nella posa di una pavimentazione o di un impianto. Da parte nostra offriamo ai nostri clienti solo prodotti di alta qualità, pubblicando sul nostro store online schede tecniche dettagliate, disponibili anche sul nostro catalogo cartaceo. Alla pagina dedicata ai nastri adesivi e sigillanti offriamo varie altre tipologie di nastro adesivo, adatte ad essere utilizzate in vari campi di applicazione. Per l’acquisto di nastri adesivi particolari è bene verificare le caratteristiche di ogni singolo prodotto.