Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro sigillante, butile, ventilazione

Butile

Il butile si configura come un materiale molto utile in tutti quei lavori di edilizia che comportano, ad esempio, la necessità di dover provvedere a sigillare le linee e i giunti che possiamo ritrovare nei muri. Fra questi elementi, ad esempio, molto caratteristiche sono le linee che si trovano fra muri e finestre. Lo sanno bene i professionisti che si ritrovano spesso ad eseguire queste lavorazioni edilizie per conto di terzi ed hanno bisogno di acquistare materiali di alta qualità per favorire dei risultati ottimali. Da questo punto di vista l'obiettivo principale del butile è quello di tenere l'aria, per rendere più efficace l'isolamento interno e per evitare, quindi, che si creino delle infiltrazioni che possono disturbare il comfort abitativo.

Nastro butilico: vantaggi da considerare

Molti sono i vantaggi del nastro butilico. Innanzitutto si deve ricordare come esso non è causa di rilascio di alcun componente volatile e come riesca ad aderire perfettamente, in modo adeguato e corretto, su diversi superfici, come, ad esempio, il vetro, l'alluminio e l'acciaio. Inoltre ha il vantaggio di contraddistinguersi per la bassa permeabilità al vapore. Da tutto questo ci possiamo rendere veramente conto di quanto sia importante avere sempre a disposizione prodotti che, con le loro caratteristiche fondamentali, siano in grado di rendere più efficienti i lavori in casa. Come abbiamo visto i vantaggi del butile e dei nastri adesivi sigillanti sono molti e in quanto tali non sono affatto da trascurare o da sottovalutare.

Nastro butilico: le caratteristiche principali

Quali sono le caratteristiche principali del nastro butilico? Cerchiamo di capirne di più sul nastro di butile e scopriamo perché risulta essere così importante specialmente in campo edilizio. Abbiamo già detto qual è la funzione del nastro butilico adesivo impermeabilizzante, ovvero quella di trattenere l'aria e di impedire le infiltrazioni all'interno dell'abitazione. Ma dobbiamo anche precisare che la sua natura adesiva si caratterizza per l'essere stabile, resistente al calore, resistente al passare del tempo e quindi anche all'eventuale invecchiamento. Inoltre prodotti come, per esempio, il nastro sigillante butilico lamina feltro o il nastro sigillante butile EURASOL resistono molto bene all'ossidazione e alle aggressioni che potrebbero essere determinate dagli agenti atmosferici. Ecco perché si utilizza molto il nastro butilico per serramenti, in modo che con l'utilizzo di questo prodotto sia possibile sigillare bene gli infissi di case e di appartamenti. È proprio la resistenza di questo materiale a garantire la sua qualità e il suo uso diventa indispensabile per molti professionisti, quando si tratta di installare e di isolare porte e finestre.