Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Guarnizione adesiva a tenuta stagna da installare tra la membrana traspirante ed il controlistello di ventilazione
Impermeabilizza la membrana nei punti di fissaggio dei controlistelli
Schiuma in polietilene a cellule chiuse morbida ed elastica
- si avvolge intorno ai chiodi/alle viti passanti
- offre la massima sicurezza e protezione contro le infiltrazioni d’acqua
Elevato potere adesivo
- montaggio semplice e veloce
- buona adesione su membrane da sottotetto e su legno
- la guarnizione può essere premontata sui listelli in officina
Versatile
- possibilità di premontaggio in laboratorio
- disponibile in diverse versioni
- versione continua, rapida applicazione
- versione pretagliata, nessuno spreco di materiale
Con pellicola di separazione
Evita lo spreco di materiale
Utilizzo pratico
Costruzione di tetti in legno: indicato nella fase di montaggio dei controlistelli di ventilazione con l’impiego di viti o chiodi passanti attraverso la membrana traspirante Questi punti di foratura possono creare pericolose infi ltrazioni d’acqua piovana o di condensa con conseguenti danni alla struttura del tetto. EURASOL® guarnizione punto chiodo impermeabilizza efficacemente, proteggendo contro i danni derivanti da infiltrazioni d’acqua
Incollare EURASOL® guarnizione punto chiodo sulla faccia inferiore del controlistello o direttamente sulla membrana traspirante, seguendo la direzione colmo - gronda. Il fondo deve essere asciutto e privo di polvere o grasso. Fissando il controlistello di aerazione si comprimerà la guarnizione garantendo la tenuta ermetica nel punto di fissaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.