Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante da interni
Nastro sigillante con un alto livello di tenuta della diffusione di vapore della pellicola di alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Un prodotto del sistema di sigillatura WÜRTH
I singoli componenti dei prodotti del sistema di sigillatura WÜRTH sono compatibili tra loro per quanto riguarda il materiale.
Ermetico e a tenuta di vapore acqueo
Le specifiche dell'ordinanza tedesca applicabile sulla protezione termica e DIN 4108 parte 7 sono soddisfatte quando il prodotto è utilizzato correttamente.
Semplice utilizzo
L'ottima forza adesiva del butile assicura una facile installazione.
Non può essere intonacato.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Questo nastro sigillante, affidabile e semplice da installare, può essere usato per:
- Giunti interni delle finestre a tenuta d'aria e di vapore acqueo.
- Stipiti interni completamente intonacati in vecchi edifici e costruzioni prefabbricate.
1. Rimuovere dal supporto olio, grasso e tutti i materiali residui.
2. Si consiglia di utilizzare un primer per butile sulle superfici minerali e altamente assorbenti.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia butilica e applicarla sulla muratura in modo che il nastro butilico sia posizionato dietro alla superficie interna della finestra; premere con decisione utilizzando un rullo preminastro.
4. Riempire il giunto di schiuma con PURLOGIC Top o PURLOGIC Flex.
5. Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e attaccarla al telaio della finestra con una sporgenza tra 10 e 15 mm; premere con decisione utilizzando un rullo preminastro.
6. Il nastro sigillante può essere coperto con un coprigiunto.
7. La striscia butilica e l'adesivo Flexband, l'adesivo Flexband Plus o l'adesivo per nastro sigillante in EPDM non devono entrare in contatto tra di loro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.