Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante da esterni in EPDM 0,6 mm
Nastro sigillante traspirante, elastico e resistente agli agenti atmosferici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impermeabile e traspirante
- Fornisce una sigillatura affidabile contro acqua proveniente dall'esterno
- Allo stesso tempo, la membrana ha una permeabilità di diffusione sufficiente per permettere al vapore acqueo proveniente dall'interno di diffondersi all'esterno, impedendo in tal modo i danni agli edifici correlati all'umidità
Elasticità estremamente elevata
- Affidabilità ottimale in caso di movimenti degli elementi costruttivi
- Comoda applicazione grazie alla flessibilità del nastro
Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Il materiale di qualità elevata garantisce una sigillatura sicura permanente
- Ottima resistenza ai raggi UV
Montaggio affidabile su supporti irregolari
Se utilizzato in combinazione con l'adesivo per nastro sigillante in EPDM, si ottiene un'installazione affidabile anche su supporti leggermente irregolari.
Buona compatibilità con bitume
Non adatto per la tenuta in zone a contatto con il suolo/non adatto per la tenuta in conformità alla normativa DIN 18533.
Il nastro non può essere intonacato.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Sigillatura permanente e affidabile dei giunti in esterno, ad esempio su davanzali, serre e facciate.
- Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere e grasso e solide.
- Contenuto: OK Applicare l'adesivo sigillante EPDM sulla superficie e spalmare con una spatola. Incollare il nastro EPDM alla superficie e premere leggermente con un rullo preminastro, prestare attenzione affinché l'installazione sia priva di tensioni.
- Se si utilizza la versione con striscia autoadesiva, il nastro sigillante deve essere inoltre fissato al telaio o all'elemento con un fissaggio meccanico (come descritto nella normativa DIN 18533).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.