Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante butilico
Nastro sigillante butilico - 1
Nastro sigillante butilico - 2
Nastro sigillante butilico - 3
Nastro sigillante butilico - 4
Nastro sigillante butilico - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante butilico

Il nastro sigillante autoadesivo in gomma butilica garantisce una tenuta di lunga durata grazie alla sua resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ottima aderenza e compatibilità con i materiali più comuni


  • Eccellente compatibilità con metacrilato, policarbonato e bitume (in conformità alla normativa DIN EN 1548)


Durata a lungo termine


  • Vita utile quasi illimitata se applicato in modo corretto e professionale

  • Buona resistenza ai raggi UV, alle intemperie e all'acqua

  • Per uso interno ed esterno

  • Impermeabile e resistente all'acqua


Ideale per l'uso nel campo dell'edilizia sostenibile


  • Non nocivo per la salute

  • Inodore

  • Effetto isolante e fonoassorbente

  • Altamente impermeabile al vapore acqueo

  • Non restringente

  • Conforme ai requisiti VOC


Applicazione facile e veloce


  • Immediatamente funzionale

  • Permanentemente autoadesivo


  • Autoadesivo

  • Idoneo al contatto alimentare

  • Privo di solventi e bitume
Prova di prestazioni
  • Conforme alle schede tecniche IVD: N. 5 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibile con il bitume in conformità alla normativa DIN EN 1548


ISEGA:


  • Per sigillare sistemi di tubazioni in cui vengono trasportati alimenti secchi

  • N. certificazione: 65017 U 25


Conforme ai requisiti VOC in base a:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Schema AgBB

  • Regolamentazione francese VOC classe A+ e "ordinanza KMR"
Indicazione
  • Evitare il fissaggio con viti/la penetrazione del nastro in butile.

  • Il butile non può essere fissato meccanicamente!
Area di applicazione
Istruzioni
  • Conforme alle schede tecniche IVD: N. 5 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibile con il bitume in conformità alla normativa DIN EN 1548


ISEGA:


  • Per sigillare sistemi di tubazioni in cui vengono trasportati alimenti secchi

  • N. certificazione: 65017 U 25


Conforme ai requisiti VOC in base a:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Schema AgBB

  • Regolamentazione francese VOC classe A+ e "ordinanza KMR"

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi
informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal
nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda
farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e
comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica.