Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di rivestimento per parabrezza Per la posa del serramento
Per uso in ambienti interni ed esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Resistente ad abrasione, corrosione e umidità
- Lavorazione pulita/finitura del bordo pulita
- Compressione minima del 30% per la sigillatura contro l'acqua
- Guarnizioni in schiuma multifunzione di media durezza, simili al neoprene
- La pellicola protettiva in carta sul lato privo di adesivo riduce la deformazione espansiva durante l'applicazione.
- Buona resistenza agli acidi diluiti e alle soluzioni alcaline
- Ignifugo a norma DIN 4102, Parte 1, B2
- Una misura prestabilita riduce gli sprechi.
- Buona resistenza agli acidi diluiti e alle soluzioni alcaline
- Una misura prestabilita riduce gli sprechi.
Le basse temperature aumentano il rischio di condensa e riducono l’adesività del nastro
- Conforme alla direttiva UE 2000/53 (privo di piombo, cromo esavalente, mercurio e cadmio)
- Conforme a ABP DIN EN 13501- 1: 2010 Classe E comportamento al fuoco
- Ignifugo a norma DIN 4102, Parte 1, B2
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Il nastro adesivo in schiuma PVC su un lato presenta una struttura a celle prevalentemente chiuse e consiste in una schiuma semirigida. Su un lato è applicato un adesivo acrilico mentre sull'altro, privo di adesivo, è presente una pellicola di protezione rimovibile in carta. Una volta compresso, il nastro sigillante per parabrezza sigilla contro acqua, aria e polvere. Il nastro può essere utilizzato anche come materiale antiscivolo, come riempitivo per cavità, come imbottitura e come protezione contro la corrosione elettrolitica.
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, olio e grasso. Per la pulizia si consiglia il detergente IPA (art. n 0893 223 500, 0893 223 505). Il nastro può essere applicato a mano, direttamente dal rotolo e con una pressione uniforme. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.