Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di rivestimento per parabrezza Per la posa del serramento
Per uso in ambienti interni ed esterni
- Base adesiva: Acrilato
- Colore: Nero
- Lunghezza rotolo: 12 m
- Larghezza: 4 mm
- Spessore complessivo: 6 mm
- Temperatura di lavorazione min/max: 10 a 40 °C
- Resistenza temperatura min/max: -30 a 70 °C
- Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: B2 - Normalmente infiammabile / conforme a DIN 4102-1
- Resistenza ai raggi UV: Sì
- Densità: 130 kg/m³
- Conducibilità termica λ / condizioni: 0,052 W/(m*K) / Disco di Lee
- Allungamento a rottura: 155 %
- Resistenza alla tensione: 30 N/cm²
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: Illimitato / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, da 5°C a 25°C
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Resistente ad abrasione, corrosione e umidità
- Lavorazione pulita/finitura del bordo pulita
- Compressione minima del 30% per la sigillatura contro l'acqua
- Guarnizioni in schiuma multifunzione di media durezza, simili al neoprene
- La pellicola protettiva in carta sul lato privo di adesivo riduce la deformazione espansiva durante l'applicazione.
- Buona resistenza agli acidi diluiti e alle soluzioni alcaline
- Ignifugo a norma DIN 4102, Parte 1, B2
- Una misura prestabilita riduce gli sprechi.
- Buona resistenza agli acidi diluiti e alle soluzioni alcaline
- Una misura prestabilita riduce gli sprechi.
Le basse temperature aumentano il rischio di condensa e riducono l’adesività del nastro
- Conforme alla direttiva UE 2000/53 (privo di piombo, cromo esavalente, mercurio e cadmio)
- Conforme a ABP DIN EN 13501- 1: 2010 Classe E comportamento al fuoco
- Ignifugo a norma DIN 4102, Parte 1, B2
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Il nastro adesivo in schiuma PVC su un lato presenta una struttura a celle prevalentemente chiuse e consiste in una schiuma semirigida. Su un lato è applicato un adesivo acrilico mentre sull'altro, privo di adesivo, è presente una pellicola di protezione rimovibile in carta. Una volta compresso, il nastro sigillante per parabrezza sigilla contro acqua, aria e polvere. Il nastro può essere utilizzato anche come materiale antiscivolo, come riempitivo per cavità, come imbottitura e come protezione contro la corrosione elettrolitica.
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, olio e grasso. Per la pulizia si consiglia il detergente IPA (art. n 0893 223 500, 0893 223 505). Il nastro può essere applicato a mano, direttamente dal rotolo e con una pressione uniforme. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.