Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante per finestre Active, nastro flessibile autoadesivo
Autoadesivo. Nastro sigillante per infissi con una speciale membrana ad azione igrovariabile per la sigillatura di giunti per interni ed esterni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Il valore SD variabile della membrana favorisce una rapida asciugatura del giunto di posa. Scientificamente testata dall’Istituto tedesco Fraunhofer
- Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura
- Aumenta l'efficienza del materiale isolante
Vastissima gamma di applicazioni
- Il nastro può essere utilizzato per sigillature in interni ed esterni
- Stoccaggio semplificato grazie alla ridotta varietà di prodotti
Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte).
Grazie al valore Sd variabile, la tenuta rispetta la regola "Più ermetico all'interno rispetto all'esterno"
Facilmente intonacabile sul lato ruvido rivestito in nylon
Installazione sicura, anche su stipiti leggermente irregolari con adesivo Flexband/Plus
Sistemi adesivi strutturali, conformi al programma di certificazione QM360 (ift): 2014, n. reg. 188 7050098
Negli angoli tenere una lunghezza in eccesso di 2 - 5 cm, a seconda della larghezza della fuga. Deve essere integrato un anello di movimento. Gli elementi a livello del pavimento devono essere sigillati con nastro sigillante da esterni in EPDM che deve essere incollato con l'apposito adesivo per nastro sigillante in EPDM (art. n. 0893700150).
La pellicola FLEXBAND AKTIV può essere abbinata con i seguenti prodotti:
- Interno: Pellicola FLAXBAND AKTIV / Esterno: VKP Plus
- Interno: Silicone neutro/ Esterno: Nastro Flexband Aktiv
Sistemi adesivi strutturali, conformi al programma di certificazione QM360 (ift): 2014, n. reg. 188 7050098
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Sigillatura di giunti di finestre e di collegamento di facciate e verande in metallo
Pulire la superficie per rimuovere lo sporco
Installazione su finestre:
Far aderire il nastro flessibile con autoadesivo sul retro del telaio della finestra e premere con decisione utilizzando un rullino preminastro. Preparare la finestra e riempire con schiuma PURLOGIC.
Installazione su muratura:
Applicare sulla spalletta del muro un cordone continuo spessore 6-8 mm di adesivo sigillante flessibile. Premere leggermente sul sigillante flessibile utilizzando un rullino preminastro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.