Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro per riparazioni rapide HR
Nastro in silicone autoadesivo estremamente resistente per la riparazione e la sigillatura immediate di tubi rigidi e flessibili con pressione fino a 8 bar (con diam. 1 pollice), per coprire i manici degli utensili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente a una vasta gamma di supporti
- Impermeabile e a tenuta stagna in pochi secondi
- Molto versatile
- Applicazione molto semplice e veloce, ideale anche per i servizi di emergenza e soccorso
- Funziona anche su superfici umide o oleose e sotto l'acqua
- Può essere rimosso senza lasciare residui
- Elasticità permanente
Il nastro non è autoadesivo. Destinato solo a riparazioni temporanee. Non riutilizzabile. Non riposizionare il nastro dopo la sigillatura.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Per riparazioni e sigillature di condutture e tubazioni con pressione fino a 8 bar (con diametro 1 pollice)
- Per sigillature/riparazioni, ad esempio di tubazioni di riscaldamento/raffreddamento, raccordi, tubi per acqua
- Per sigillature/riparazioni, ad esempio di tubi di radiatori, tubi dell'olio, tubi da giardino, attrezzature pneumatiche
- Per sigillature/riparazioni, ad esempio di tubazioni di macchinari di costruzione
- Per coprire i manici degli utensili
- Altre applicazioni includono il settore nautico, campeggio ecc.
Fasciato si auto amalgama in pochi minuti. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.