Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro per riparazioni rapide HR
Nastro in silicone autoadesivo estremamente resistente per la riparazione e la sigillatura immediate di tubi rigidi e flessibili con pressione fino a 8 bar (con diam. 1 pollice), per coprire i manici degli utensili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente a differenti tipologie di sostanze
- Impermeabile e a tenuta stagna in pochi secondi
- Molto versatile
- Applicazione molto semplice e veloce, ideale anche per i servizi di emergenza e soccorso
- Funziona anche su superfici umide o oleose e sotto l'acqua.
- Può essere rimosso senza residui.
- Elasticità permanente
Il nastro non è autoadesivo. Destinato solo a riparazioni temporanee. Non riutilizzabile. Non riposizionare il nastro dopo la sigillatura.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
- Per riparazioni e sigillature di condutture e tubazioni con pressione fino a 8 bar (con diametro 1 poll.)
- Per sigillature/riparazioni, ad esempio di tubazioni di riscaldamento/raffreddamento, raccordi, tubi per acqua
- Per sigillature/riparazioni, ad esempio di tubi di radiatori, tubi dell'olio, tubi da giardino, attrezzature pneumatiche
- Per sigillature/riparazioni ad esempio di tubazioni di macchinari di costruzione
- Per ricoprire le impugnature degli utensili
- Altre applicazioni includono il settore nautico, campeggio ecc.
Fasciato si auto amalgama in pochi minuti. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.