Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante per veicoli
Il nastro sigillante per veicoli protegge contro le vibrazioni e sigilla i giunti in modo sicuro e permanente in un'unica fase lavorativa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pre-compresso al 20%
- Autoadesivo su un lato
- Resistenza alle temperature: da -30°C a +90°C
- Permeabile al vapore, evita quindi il ristagno di acqua
- A compressione avvenuta, il nastro sigillante sviluppa una forza di ritorno, che preme con forza contro i bordi dei giunti e compensa le zone non uniformi.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Come sigillante e protezione contro le vibrazioni nel settore della ventilazione e del riscaldamento per impianti di serbatoi, zone portanti e strutture trasversali per cofani motore e baule, ecc. Come ausilio all'installazione, per proteggere contro le vibrazioni autoradio e altoparlanti, ecc. Per avvolgere i cavi per antenna (ad es., VW, Ford)
Eliminare le tracce di olio, grasso e altri residui dai giunti/superficie Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro sigillante. Applicare il nastro sigillante sul supporto o, direttamente dal rotolo, nella fuga da sigillare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.