Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante standard VKP Trio 600
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 1
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 2
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 3
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 4
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 5
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 6
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 7
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 8
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 9
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 10
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 11
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 12
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 13

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante standard VKP Trio 600

Nastro sigillante precompresso e impermeabile per sigillare completamente i giunti di finestre e porte

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Sigillatura dei serramenti facile e veloce in un solo passaggio

  • Il gradiente di pressione del vapore dall'interno verso l'esterno si ottiene mediante un'ulteriore impermeabilizzazione laterale all'interno, che migliora le diverse proprietà di diffusione del vapore.

  • Sigillatura contro la pioggia battente fino a 600 Pa

  • Isolamento termico e tenuta all'aria in un unico prodotto

  • Isolamento termico e protezione acustica

  • Resistente ai raggi UV e alle intemperie
Indicazione

La velocità di espansione di VKP® Trio 600 standard dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. Nei giunti tra elementi strutturali si consiglia di utilizzare VKP® Plus. Nell'area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM. In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interagisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata molto sollecitati devono essere sigillati con VKP® Plus.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.