Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante standard VKP Trio 600
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 1
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 2
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 3
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 4
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 5
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 6
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 7
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 8
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 9
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 10
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 11
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 12
Nastro sigillante standard VKP Trio 600 - 13

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante standard VKP Trio 600

Nastro sigillante precompresso e impermeabile per sigillare completamente i giunti di finestre e porte

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Sigillatura dei serramenti facile e veloce in un solo passaggio



Gradiente di pressione del vapore dall'interno all'esterno


Le diverse proprietà di diffusione del vapore si ottengono attraverso un'ulteriore impregnazione della parete laterale sul lato interno.



  • Sigillatura contro la pioggia battente fino a 600 Pa

  • Isolamento termico e tenuta d'aria in un unico prodotto

  • Isolamento termico e acustico

  • Resistente ai raggi UV e alle intemperie
Indicazione

La velocità di espansione di VKP® Trio 600 standard dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. Nei giunti tra elementi strutturali si consiglia di utilizzare VKP® Plus. Nell'area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM. In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interagisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata molto sollecitati devono essere sigillati con VKP® Plus.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.