Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 1
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 2
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 3
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 4
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 5
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 6
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 7
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 8
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 9
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 10
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 11
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 12
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 13
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 14
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 15
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 16
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 17
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 18
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 19
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 20
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 21
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 22
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 23
Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305 - 24

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305

Nastro adesivo sigillante per cristalli molto resistente con membrana di asciugatura attiva per sigillare giunti interni ed esterni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevata forza adesiva grazie allo speciale adesivo in acrilato



La zona libera da adesivo garantisce un migliore metodo di diffusione e compensa i movimenti dei componenti.



Il valore Sd variabile della membrana favorisce un'asciugatura particolarmente buona del giunto.


  • Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura.

  • Aumenta le prestazioni del materiale termoisolante.


Vastissima gamma di applicazioni


  • Il nastro può essere utilizzato per la sigillatura sia in ambienti interni che esterni.

  • Grazie alle strisce biadesive, il nastro può essere applicato sia sullo stesso lato che su lati alternati.


  • Molto pratico da applicare grazie al tessuto flessibile di alta qualità

  • Ideale per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)

  • Può essere facilmente intonacato.
Indicazione

Sulle superfici minerali e altamente assorbenti, usare un primer spray o un primer per butile/bitume.



Il nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-305 può essere combinato con:


  • Interni: nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305/Esterni: VKP®Plus

  • Interni: silicone neutro/Esterni: nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305

  • Interni: nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305/Esterni: nastro sigillante universale per cristalli Euraseal U-305


Modellare la guarnizione esterna del collegamento inferiore in modo che formi un ripiano (inclinato verso l'esterno).

EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.