Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nebulizzatore in acciaio
Attrezzatura portatile con serbatoio verniciato internamente e imbuto removibile per la nebulizzazione atossica di miscele detergenti e affini
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La verniciatura epossidica interna isola il serbatoio dalla soluzione di prodotto chimico, evita l’ossidazione e la formazione di ruggine
- Serbatoio in acciaio verniciato, certificato e collaudato fino a una pressione di lavoro di 8 bar
- Tappo in acciaio inox AISI 304L con sfiato di sicurezza
- Imbuto removibile dopo il riempimento
- Funzionamento indipendente dopo la carica e la messa in pressione, permettendo così di operare senza tubo per l’aria compressa
- Pressione di esercizio 7 bar
- Dotato di valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Lancia con nebulizzatore a velo: consente una copertura delle superfici omogenea grazie a particelle della nebbia molto piccole (vedi foto)
- Raccordo lancia girevole che evita l’attorcigliamento del tubo
- Tutti i nebulizzatori sono collaudati dal fabbricante e rispettano le direttive di prodotto per i recipienti in pressione
- Viene fornito in scatola di cartone, completo di pistola con lancia per la nebulizzazione e tubo spiralato
Prodotto classificato come recipiente in pressione conforme ai requisiti delle Direttiva 2014/68/UE, Categoria di rischio PED I
I nebulizzatori spray sono stati progettati e realizzati per l’erogazione di acqua, soluzioni detergenti neutre e comunque non aggressive e/o corrosive. Cat. 1, gruppo fluidi II
Verificare sempre biodegradabilità e aggressività dei prodotti utilizzati, e se il prodotto chimico può essere nebulizzato. Per l’uso di detergenti e per la loro miscelazione, rispettare sempre le indicazioni riportate sull’etichetta del prodotto chimico e la scheda di sicurezza dello stesso
Temperatura d'esercizio da +5 a +50°C
Prima di aprire il tappo o manutenzionare il dispositivo assicurarsi che il serbatoio non sia in pressione
Intervenire con la manutenzione ordinaria secondo il manuale uso e manutenzione
È assolutamente vietato utilizzare il dispositivo con liquidi infiammabili (alcool, solventi, benzine, ecc), comburenti (ossigeno) o gas infiammabili
È assolutamente vietato utilizzare il dispositivo per pulire animali, motori elettrici e superfici calde
È assolutamente vietato smontare o manutenzionare dispositivi di sicurezza o componenti avvitati stabilmente sull'assieme (testa, valvola di sicurezza e tutti i dispositivi stabilmente ancorati al serbatoio)
ATTENZIONE: Dopo l’uso del nebulizzatore con detergenti, per evitare fenomeni corrosivi, svuotare completamente il serbatoio, lavare con acqua potabile sia l’interno che l’esterno e capovolgere per favorirne lo scolo e l’asciugatura
Rischio residuo:
una scarsa o assente manutenzione o incuria del prodotto può deteriorare le parti di sicurezza e l'attrezzatura stessa conseguendone gravi rischi per lo stesso utilizzatore
LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE i il libretto uso e manutenzione
| Descrizione | Art. | Dosaggio sul contenitore di 24 l |
| Lista esemplificativa e non esaustiva dei prodotti chimici consentiti | ||
| Shampoo per auto | 0890 088 | 0,2 l |
| Detergente Monowash | 0890 091 | 1,25 l |
| Detergente Cargowash extraforte | 0890 087 | 1,25 l |
| Detergente Cargowash 2 | 0890 086 | 2,5 l |
| Shampoo attivo | 0893 025 1 | 2,4 l |
| Strong prelavaggio forte | 0893 045 098 | 0,8 l |
| Delicate prelavaggio antimacchia | 0893 045 097 | 4,8 l |
| Detergente universale lavamotori | 0890 090 | 1,2 l |
Per ottenere una copertura omogenea delle superfici verticali da trattare senza la formazione di "colature" e spreco di prodotto, nebulizzare ad una distanza di 40 cm dall’ugello alla superficie da trattare, in senso orizzontale dal basso verso l’alto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.