Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nebulizzatore elettrico

Nebulizzatore elettrico per uso professionale

Il nebulizzatore è uno strumento molto utile per la nebulizzazione di una soluzione, che può essere per esempio disinfettante o detergente. Spesso si usa il nebulizzatore professionale quando si devono realizzare lavori per conto di terzi. Ci sono vari tipi di questi strumenti in commercio, fra i quali possiamo citare anche il nebulizzatore industriale, molto utile quando si devono fare le pulizie nell'ambito aziendale. Nella scelta di uno strumento adatto alle esigenze dei singoli, bisogna sempre assicurarsi che il produttore garantisca che lo strumento in questione sia in grado di abbattere con molta precisione la carica di microrganismi patogeni presenti in un ambiente, fino ad arrivare ad un livello che si possa considerare sicuro.

Come funziona il nebulizzatore elettrico

Un nebulizzatore elettrico, a differenza di quello pneumatico, consente un uso molto più semplice e pratico in quanto non necessità l'attività manuale di un operatore. È sempre bene orientare la scelta di acquisto verso strumenti professionali e di qualità, anche per quanto riguarda i materiali in cui sono realizzati, come per esempio può essere il nebulizzatore elettrico da 55 litri o quello da 110 litri.  Ricordiamoci sempre che il nebulizzatore agisce attraverso l'erogazione di agenti a contatto con le superfici. Ecco perché, quando scegliamo quello giusto da utilizzare, ci si deve orientare soprattutto nel considerare la capacità di irrorazione e la dimensione delle microparticelle.

Le caratteristiche del nebulizzatore industriale

Dal punto di vista delle caratteristiche abbiamo davvero ampia possibilità di scelta. Possiamo infatti scegliere fra diversi modelli che agevolano anche le nostre operazioni di sanificazione, come un comodo nebulizzatore carrellato. Inoltre lo strumento deve essere in grado di assicurare un'irrorazione omogenea delle superfici e dovrebbe essere munito di appositi accessori, perché le operazioni di disinfezione possano essere svolte con più facilità. A questo proposito andrebbe bene anche la dotazione di una lancia e di una pistola apposita per irrorare. Molto importante è la possibilità, quando si acquista, di visionare le certificazioni e i documenti che dimostrano il collaudo del prodotto.

La sanificazione con nebulizzatore professionale

Ma spieghiamo che cosa intendiamo esattamente per sanificazione. In questo modo possiamo capire meglio quale ruolo importante possono avere questi dispositivi di pulizia con agenti chimici. I nebulizzatori elettrici per sanificazione sono veramente importanti perché aiutano a mettere a punto un livello di detergenza che è differente dalla semplice pulizia. Infatti, quando ci si riferisce alla sanificazione, il rimando va sempre all'abbattimento della carica microbica all'interno di un ambiente, in modo che i microbi non diventino pericolosi per le persone e per gli animali che sono presenti all'interno dell'ambiente stesso.