Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per truciolari e laminati NEWCUT
Vite per truciolari e laminati NEWCUT - 1
Vite per truciolari e laminati NEWCUT - 2
Vite per truciolari e laminati NEWCUT - 3
Vite per truciolari e laminati NEWCUT - 4
Vite per truciolari e laminati NEWCUT - 5
Vite per truciolari e laminati NEWCUT - 6
Vite per truciolari e laminati NEWCUT - 7
Vite per truciolari e laminati NEWCUT - 8
Vite per truciolari e laminati NEWCUT - 9
Vite per truciolari e laminati NEWCUT - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per truciolari e laminati NEWCUT

Acciaio zincato bianco,testa piana svasata, filetto intero, intaglio PZD

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 22
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
Vite con punta scanalata particolarmente idonea per il fissaggio nel truciolare e su laminato



Testa autosvasante con alette


  • alette svasatrici sottotesta per evitare screpolature, fenditure o sfaldamento della superficie

  • avvitamento a filo anche su ferramenta senza danneggiare il rivestimento


Impronta PZD


  • intaglio particolarmente profondo per evitare slittamenti

  • ottimo inserimento/centraggio

  • trasmissione della forza senza deformazione della testa


Filetto truciolare


  • affilato per un avvitamento più facile e preciso

  • lubrificato per impedire il riscaldamento della vite

  • passo grosso per un avvitamento rapido e una maggiore capacità di serraggio nei pannelli truciolari


Punta scanalata


  • le viti con lunghezza fino a 25 mm hanno un singolo intaglio, sulle altre è presente un doppio intaglio

  • la scanalatura permette il taglio della struttura fibrosa del legno, anche su laminato

  • la punta ad ago garantisce un ottimo posizionamento sulla superficie del laminato senza scivolamento ed anche una foratura eccellente
Indicazione

Non idoneo per l’impiego con tasselli inquanto la punta scanalata può danneggiare il nylon, consigliamo viti ASSY-D