Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per truciolari e laminati NEWCUT
Acciaio zincato bianco,testa piana svasata, filetto parziale, intaglio PZD
- Azionamento interno: Z2
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vite con punta scanalata particolarmente idonea per il fissaggio nel truciolare e su laminato
Testa autosvasante con alette
- alette svasatrici sottotesta per evitare screpolature, fenditure o sfaldamento della superficie
- avvitamento a filo anche su ferramenta senza danneggiare il rivestimento
Impronta PZD
- intaglio particolarmente profondo per evitare slittamenti
- ottimo inserimento/centraggio
- trasmissione della forza senza deformazione della testa
Filetto truciolare
- affilato per un avvitamento più facile e preciso
- lubrificato per impedire il riscaldamento della vite
- passo grosso per un avvitamento rapido e una maggiore capacità di serraggio nei pannelli truciolari
Punta scanalata
- le viti con lunghezza fino a 25 mm hanno un singolo intaglio, sulle altre è presente un doppio intaglio
- la scanalatura permette il taglio della struttura fibrosa del legno, anche su laminato
- la punta ad ago garantisce un ottimo posizionamento sulla superficie del laminato senza scivolamento ed anche una foratura eccellente
Non idoneo per l’impiego con tasselli inquanto la punta scanalata può danneggiare il nylon, consigliamo viti ASSY-D
Adatta per il fissaggio della ferramenta (guide scorrevoli, basi di montaggio, ecc.)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.