Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nipples di congiunzione in ottone

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nipples di congiunzione in ottone

Idoneo per acqua potabile

  • Materiale: Ottone, idoneo per acqua potabile

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Dado di raccordo

Dado di raccordo

Nipples di riduzione maschio-femmina in ottone

Nipples di riduzione maschio-femmina in ottone

Tubo corrugato in acciaio inox

Tubo corrugato in acciaio inox

Nipples di riduzione femmina-maschio in ottone

Nipples di riduzione femmina-maschio in ottone

Nipples doppio di riduzione

Nipples doppio di riduzione

Tubo corrugato in acciaio inox Solar

Tubo corrugato in acciaio inox Solar

Nipples doppio

Nipples doppio

Collettore in rame

Collettore in rame

Raccordo di tenuta con anello a stringere

Raccordo di tenuta con anello a stringere

Guarnizione a tenuta piana Solar Per giunzioni a tenuta piana di impianti solari termici

Guarnizione a tenuta piana Solar Per giunzioni a tenuta piana di impianti solari termici

Attrezzo cartellatore

Attrezzo cartellatore

Raccordo di giunzione ad innesto con anello di tenuta a stringere

Raccordo di giunzione ad innesto con anello di tenuta a stringere

Guarnizione a tenuta piana Per giunzioni a tenuta piana di tubi per acqua sanitaria e riscaldamento

Guarnizione a tenuta piana Per giunzioni a tenuta piana di tubi per acqua sanitaria e riscaldamento

Nipples per dadi a risvolta

Nipples per dadi a risvolta

Riduzione 1/4 SAE per attacco bombola

Riduzione 1/4 SAE per attacco bombola

Raccordo di riduzione

Raccordo di riduzione

Raccordo di riduzione

Raccordo di riduzione

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Raccordo a T in acciaio inox

Raccordo a T in acciaio inox

Prolunga con filetto maschio conico

Prolunga con filetto maschio conico

Raccordo di giunzione a innesto con cannotto

Raccordo di giunzione a innesto con cannotto

Ganascia Uni/G Per attrezzi cartellatori

Ganascia Uni/G Per attrezzi cartellatori

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Raccordo per tubo pieghevole

Raccordo per tubo pieghevole

Prolunga, ottone Misure metriche a norma EN 60423

Prolunga, ottone Misure metriche a norma EN 60423

Kit di adattatori per rimozione R134a Per bombole ricaricabili di refrigerante R134a da 12 kg

Kit di adattatori per rimozione R134a Per bombole ricaricabili di refrigerante R134a da 12 kg

Cordone tondo in butile

Cordone tondo in butile

Punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN, testa in TIN

Punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN, testa in TIN

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C

Punta per legno HSS Con attacco da 1/4 poll., DIN 3126 forma C

Graffatrice manuale HT 34

Graffatrice manuale HT 34

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta esalobata WN 1452, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta esalobata WN 1452, acciaio inox A2

Detergente per interni

Detergente per interni

Leva tonda C45

Leva tonda C45

Zinco spray

Zinco spray

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Adattatore di collegamento Per punte a percussione e punte a corona Max con diametro minimo di 32 mm

Adattatore di collegamento Per punte a percussione e punte a corona Max con diametro minimo di 32 mm

Nastro adesivo per mascheratura per carrozzeria

Nastro adesivo per mascheratura per carrozzeria

Collare per tubi d'aerazione TIPP<SUP>®</SUP> AERO

Collare per tubi d'aerazione TIPP® AERO

Riduttore, poliammide Misure metriche a norma EN 60423

Riduttore, poliammide Misure metriche a norma EN 60423

Spingiacqua in gomma e metallo

Spingiacqua in gomma e metallo

ROCKWOOL 800

ROCKWOOL 800

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A2, 21H

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A2, 21H

Collare per tubi di ventilazione TIPP<SUP>®</SUP> Aero

Collare per tubi di ventilazione TIPP® Aero

Tagliatubi

Tagliatubi

Cartuccia di ricambio Per saldatore a pistola Turbojet

Cartuccia di ricambio Per saldatore a pistola Turbojet

Spesso acquistato insieme a
Carrello BASIC

Carrello BASIC

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Gru idraulica pieghevole

Gru idraulica pieghevole

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Livello laser multilinea MLPG 22

Livello laser multilinea MLPG 22

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Punta per martelli

Punta per martelli

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Detergente Industry Clean

Detergente Industry Clean

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Flessometro

Flessometro

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S