Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nipplo a innesto con filetto femmina serie 2000
Portata elevata fino a 2.100 l/min a 16 bar per un'erogazione ottimale di aria compressa. Collegamenti ermetici, nippli in acciaio bonificato e protezione anticorrosione per garantire efficienza e lunga durata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Portata elevata fino a 2.100 l/min e pressione massima di esercizio di 16 bar
Consente un'erogazione ottimale di aria compressa e massima resa delle utenze ad aria compressa collegate. Consente una maggiore produttività e costi energetici ridotti.
Collegamenti ermetici
Basso consumo e alta efficienza
Nippli in acciaio bonificato
Per massima capacità di carico e lunga durata
Le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Elevata resistenza alla corrosione per protezione anche in condizioni particolarmente difficili.
I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.
I profili tipo Euro sono compatibili con altri raccordi pneumatici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.