Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nipplo a innesto con attacco comfort serie 2000 per tubi flessibili in PU Würth
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata portata fino a 2100 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar.
Consente un flusso ottimale di aria compressa e la massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.
Collegamenti ermetici
Basso consumo e alta efficienza
Nippli in acciaio temprato
Per massima resistenza e lunga durata.
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.
I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.
Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa
Materiale: acciaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.