Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nipplo a innesto con attacco comfort serie 2000 per tubi flessibili in PU Würth
A flow rate of up to 2,100 l/min at 16 bar ensures optimal compressed air supply and maximum performance of consumers, enabling higher productivity and lower energy costs
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Un'elevata portata fino a 2.100 l/min a una pressione di esercizio massima di 16 bar consente un'erogazione di aria compressa e prestazioni delle utenze ottimali, per una maggiore produttività e costi energetici ridotti.
- I nippli in acciaio bonificato garantiscono la massima capacità di carico e una lunga durata.
- I collegamenti ermetici garantiscono un basso consumo energetico e un'elevata efficienza.
- Le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate e offrono quindi un'elevata resistenza alla corrosione e protezione anche in condizioni difficili.
- I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro, hanno un diametro nominale di 7,6 mm e sono compatibili con altri raccordi pneumatici grazie al profilo tipo Euro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.