Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nipplo a innesto MT S2000
Nipplo a innesto MT S2000 - 1
Nipplo a innesto MT S2000 - 2
Nipplo a innesto MT S2000 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nipplo a innesto MT S2000

Serie 2000 con filetto maschio

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: ZN 8 argento
  • Pressione max: 16 bar
  • Capacità di flusso: 2100 l/min
  • Resistenza temperatura min/max: -20 a 100 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Filettatura di collegamento Lunghezza Apertura chiave Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0699100638
MT R 3/8 poll. 41 mm 17 mm Acciaio
0699100612
FM R 1/2 poll. 47 mm 22 mm Acciaio
0699100614
FM R 1/4 poll. 39 mm 14 mm Acciaio
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
Elevata portata fino a 2100 l/min ed una pressione massima di esercizio di 16 bar.


Consente un’ottimale mandata di aria compressa ed erogazione di potenza delle utenze collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.



Collegamenti ermetici


Basso consumo e alta efficienza



Nippli in acciaio temprato


Per massima capacità di carico e lunga durata.



Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.


Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.



I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.


Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa.



Materiale: Acciaio