Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata portata fino a 3900 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar
Erogazione di potenza ottimale per dispositivi ad aria compressa
Nippli in acciaio temprato
Per massima capacità di carico e lunga durata
Collegamenti ermetici
Basso consumo energetico ed elevata efficienza
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili
I raccordi serie 4000 sono conformi allo Standard Europeo 10.4.
Compatibilità con altri raccordi per aria compressa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.