Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Passacavi autosigillante, polietilene Misure metriche a norma EN 60423
- Colore: Grigio luce RAL 7035
- Classe di protezione IP: IP 54
- Materiale: LDPE - Polietilene a bassa densità
- Senza alogeni: Sì
- Senza silicone: Sì
- Temperatura d’esercizio min: -30 °C
- Temperatura d’esercizio max: 90 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzare in aree di installazione senza requisiti speciali
- Made in Germany
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.