Raccordi per tubi dei freni
A questa pagina del nostro store l’esperto del settore delle riparazioni automobilistiche trova varie tipologie di raccordi per tubi dei freni, che consentono riparazioni e revisioni di tutte le vetture attualmente in circolazione. Un raccordo è necessario per il fissaggio dei tubi dei freni; il professionista che acquista questo tipo di prodotto sul nostro store è responsabile del corretto montaggio del singolo particolare, si raccomanda quindi di utilizzare questi accessori di fissaggio in modo corretto.
Sono disponibili a questa pagina vari modelli di raccordi per tubi freno, in quanto ogni veicolo può montare tipologie di raccordi differenti da quelle degli altri. Nelle riparazioni sugli autoveicoli è importante selezionare quelli corretti, a seconda del veicolo su cui si sta intervenendo. Ad esempio il raccordo per tubi freno tipo H ha una forma del tutto particolare, con filettatura UNF e adatta per un diametro esterno del tubo di 4,75 mmm. È sufficiente osservare la fotografia dell’accessorio per comprendere che è assai diverso rispetto a un raccordo per tubi freni tipo TXL, sia per forma e dimensioni, sia per materiale. In genere i raccordi freno proposti a questa pagina sono in confezioni da 25 pezzi.
Raccordi per tubi freno auto
Il professionista trova a questa pagina esclusivamente raccordi tubi freno per auto, adatti quindi per tubo con il diametro esterno che si avvicina ai 4,75 mm. Il raccordo per tubi freni tipo PF ha forma allungata, con filettatura esterna UNF. Il tipo indicato su ogni prodotto ne descrive in maniera precisa la forma, le dimensioni, il tipo di filettatura disponibile. Si tratta di un elemento importante nella scelta del giusto raccordo di tubi freni da scegliere per una riparazione. Il raccordo per tubi freni tipo E ha una forma più compatta, comunque adatta per tubi freni dal diametro esterno di 4,75 mm. Il diametro nominale è di 10 mm e la filettatura è di tipo metrico; il diametro interno è di 5 mm e per l’apertura si usa una chiave da 14 mm. Queste indicazioni sono particolarmente utili per il montaggio e lo smontaggio dei raccordi per tubi freni delle auto. Chiaramente sul nostro store sono disponibili anche altri accessori, tra cui i condotti per tubi freni auto e le prolunghe per i tubi dei freni. Questi accessori consentono di riparare qualsiasi impianto frenante sulle automobili oggi circolanti su strada.