Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Raccordo per tubo con nipplo a innesto Serie 2000
Per tubi flessibili per verniciatura e in PVC Würth
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elevata portata fino a 2100 l/min ed una pressione massima di esercizio di 16 bar.
Consente un flusso ottimale di aria compressa e la massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.
Collegamenti ermetici
Basso consumo e alta efficienza
Nippli in acciaio temprato
Per massima resistenza e lunga durata.
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.
I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard europeo e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.
Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa
Materiale: Acciaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.