Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di O-ring, misure metriche 1050 pz in valigetta 4.4.1.
NBR 70, diametro 3-24 mm
- Normative: ISO 3601-1
- Materiale: NBR (Gomma nitrile-butadiene)
- Colore: Nero
- Dimensioni sistema: 4.4.1
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 1050 PZ
- Peso prodotto (per pezzo): 1951 g
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- NBR è una designazione chimica: Gomma nitrile butadiene (marchi, ad esempio Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistenza alle temperature: Da -30 °C a +100 °C
- Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.