Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di O-ring, misure metriche 1050 pz in valigetta 4.4.1.
NBR 70, diametro 3-24 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- NBR è una designazione chimica: Gomma nitrile butadiene (marchi, ad esempio Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistenza alle temperature: Da -30 °C a +100 °C
- Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.