Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di O-ring, misure metriche 1050 pz in valigetta 4.4.1.
Assortimento di O-ring, misure metriche 1050 pz in valigetta 4.4.1. - 1
Assortimento di O-ring, misure metriche 1050 pz in valigetta 4.4.1. - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di O-ring, misure metriche 1050 pz in valigetta 4.4.1.

NBR 70, diametro 3-24 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • NBR è una designazione chimica: Gomma nitrile butadiene (marchi, ad esempio Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistenza alle temperature: Da -30 °C a +100 °C

  • Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)