Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
O-ring, misure metriche, assortimento, senza valigetta 330 pz in valigetta 4.4.1.
O-ring, misure metriche, assortimento, senza valigetta 330 pz in valigetta 4.4.1. - 1
O-ring, misure metriche, assortimento, senza valigetta 330 pz in valigetta 4.4.1. - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

O-ring, misure metriche, assortimento, senza valigetta 330 pz in valigetta 4.4.1.

O-ring, misure metriche, NBR 70, diam. 25-42 MM

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Senza valigetta per l'uso diretto in custodie, scaffali e allestimento furgoni esistenti nel sistema ORSY dimensioni 4.4.1

  • NBR è una designazione chimica: gomma nitrile butadiene (marchi commerciali, ad. es. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistenza alle temperature: da -30 °C a +100 °C

  • Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)