Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Baule con anta frontale ORSY®BULL serie 5 Per valigie sistema
Robusto ORSY® BULL senza coperchio per la sistemazione sicura di tre valigie 8.4.1 o 4.4.1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Intelligente
È sufficiente impilare i bauli e bloccarli utilizzando il raffinato sistema di fissaggio.
Resistente
Estremamente stabile grazie ai lati in materiale plastico di alta qualità, resistente agli urti, alle deformazioni e non soggetto a corrosione. Carico max fino a 100 kg.
Pratico
Grandi maniglie ergonomiche per il comfort dell'utente e nessun rischio di tagli sulle mani.
Utile
Facile da bloccare e da sbloccare grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento.
Sicuro
Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto per impedire l’accesso al contenuto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.