Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Occhiale a maschera acetato
Ampio spazio visivo, ideale per chi porta occhiali da vista
- Colore della lente di protezione: Trasparente
- Materiale lente di protezione: Acetato di cellulosa
- Protezione UV: 380 nm
- Norma EN: 166, 170
- Resistenza meccanica: F (45m/s)
- Marcatura lente di sicurezza: 2C-1,2 W 1 F N
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottima ventilazione
- La montatura opacizzata riduce i riflessi della luce
- Utilizzabile in combinazione con una semimaschera
- Lente in acetato resistente agli agenti chimici
- Rivestimento antiappannamento
- Fascia regolabile
- Marcatura lente: 2-1.2 W 1 FT
- Marcatura montatura: W166 FT
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.