Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Occhiale di protezione Askella

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Occhiale di protezione Askella

Protezione per gli occhi confortevole e sportiva

  • Colore della lente di protezione: Trasparente
  • Materiale lente di protezione: Policarbonato
  • Protezione UV: 380 nm
  • Norma EN: 166, 170
  • Resistenza meccanica: F (45m/s)
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
Cod. art. Colore della lente di protezione Materiale lente di protezione Protezione UV Norma EN Numero UI
Prezzo/UI
0899103170
Trasparente Policarbonato 380 nm 166, 170
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
  • Design leggero e sportivo

  • Ottima vestibilità e protezione per gli occhi

  • Trattamento interno/esterno: antigraffio

  • Nasello regolabile in gomma antiscivolo

  • Lenti in policarbonato resistenti agli impatti a bassa energia

  • Peso: 24 g