Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Occhiali di protezione Ergo Top
Tecnologia innovativa delle aste per massima protezione e comfort
- Colore della lente di protezione: Trasparente
- Materiale lente di protezione: Policarbonato
- Protezione UV: 385 nm
- Norma EN: 166
- Resistenza meccanica: F (45m/s)
- Marcatura lente di sicurezza: 2C-1,2 W 1 FT
- Peso prodotto (per pezzo): 53 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tecnologia speciale delle aste
- Massima aderenza quando sono indossati, non cadono
- Comodi da indossare grazie alla distribuzione uniforme della pressione di contatto
- Sovrapponibile agli occhiali da vista, nessuna pressione sulle tempie
- Aste regolabili in altezza per un'aderenza ottimale alla forma del viso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.