Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Occhiali di protezione Spica®
Occhiali di protezione Spica<SUP>®</SUP> - 1
Occhiali di protezione Spica<SUP>®</SUP> - 2
Occhiali di protezione Spica<SUP>®</SUP> - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Occhiali di protezione Spica®

Occhiale di protezione sportivo e confortevole

  • Materiale lente di protezione: Policarbonato
  • Protezione UV: 400 nm
  • Resistenza meccanica: F (45m/s)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore della lente di protezione Norma EN Materiale lente di protezione Protezione UV Numero UI
Prezzo/UI
0899102330
Trasparente 166, 170 Policarbonato 400 nm
1 pz.
0899102331
Grigio 166, 172 Policarbonato 400 nm
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
Protezione e comfort


  • Ampio campo visivo

  • Si adattano perfettamente ad ogni forma del viso

  • Nasello morbido antiscivolo per una vestibilità confortevole

  • Protezione ergonomica e morbida per la fronte


Lenti di alta qualità con trattamento speciale


  • Lenti con trattamento esterno antigraffio e trattamento permanente interno antiappannamento

  • Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)


Tecnologia innovativa delle astine


  • Inclinazione variabile delle astine per una migliore regolazione e una copertura ottimale degli occhi

  • Astine flessibili per un perfetto adattamento anche in larghezza

  • L'estremità morbida delle astine assicura una vestibilità sicura senza stringere