Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Occhiali di protezione Taurus®
Occhiali di sicurezza sportivi e dinamici con montatura in metallo di alta qualità per una protezione perfetta sulle postazioni di lavoro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Massima sicurezza e comfort ottimale
- Buona aderenza
- Antigraffio con rivestimento permanente antiappannamento su entrambi i lati delle lenti
- Nasello flessibile, regolabile individualmente
- Il supporto delle lenti senza viti offre un alto livello di sicurezza contro le sollecitazioni meccaniche
- Custodia in microfibra per conservare e pulire gli occhiali (inclusa nella fornitura)
- Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.