Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Occhiali di protezione Muscida
Occhiali di protezione Muscida - 5
Occhiali di protezione Muscida - 1
Occhiali di protezione Muscida - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Occhiali di protezione Muscida

Edizione limitata con custodia di alta qualità

  • Colore della lente di protezione: Spettro, Rosso colorato, specchiato
  • Materiale lente di protezione: Policarbonato
  • Protezione UV: 380 nm
  • Norma EN: 16321-1
  • Resistenza meccanica: C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1
  • Marcatura lente di sicurezza: CT 1 N
  • Peso prodotto (per pezzo): 169,400 g

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.