Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Occhiali di protezione Spica®
Occhiale di protezione sportivo e confortevole
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione e comfort
- Ampio campo visivo
- Si adattano perfettamente ad ogni forma di viso
- Nasello morbido antiscivolo per una vestibilità confortevole
- Protezione ergonomica e morbida per la fronte
Lenti di alta qualità con trattamento speciale
- Lenti con trattamento antigraffio all'esterno e con trattamento antiappannamento permanente all'interno
- Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)
Tecnologia innovativa delle aste
- Inclinazione variabile delle aste per una migliore regolazione e una copertura ottimale degli occhi
- Aste flessibili per un perfetto adattamento anche in larghezza
- L'estremità morbida delle aste assicura una vestibilità sicura senza stringere
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.