Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Occhiale di protezione Wega®
Occhiali di protezione dal design sportivo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tecnologia a due componenti per un elevato livello di protezione e per il massimo comfort
- Protezione affidabile degli occhi da schegge e particelle di polvere
- Si adatta alla forma del viso dell'utilizzatore per fornire comfort e protezione perfetta.
Unisce le caratteristiche di un occhiale di protezione e di un occhiale a maschera.
Perfetta vestibilità grazie alle aste regolabili in lunghezza ed in inclinazione
Trattamento di qualità delle lenti:
- Antigraffio all'esterno
- Antiappannamento permanente all'interno
Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)
Grazie all'eccellente vestibilità, gli occhiali di protezione Wega® sono ideali per molteplici situazioni di lavoro. Dalla fresatura e tornitura alle applicazioni con un elevato livello di polvere e di particelle, protezione da vento in caso di applicazioni all'esterno, Wega® è una protezione estremamente affidabile. Anche in combinazione con altri dispositivi la protezione è completa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.